pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGF-M14 CAPOCORDA GIALLO AD OCCHIELLO VITE 14MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGF-M14 CAPOCORDA GIALLO AD OCCHIELLO VITE 14MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 14

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692034164

Codice prodotto

CEMGF-M14

Cod. produttore

GF-M14

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

14

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PVC (Polivinilcloruro)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Sezione AWG da / a:

10...12

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Capicorda preisolati in PVC a occhiello; ad introduzione facilitata per conduttori in rame. I capicorda della serie F sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione. La serie F offre evidenti vantaggi: la particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal colletto del capocorda e quindi permettere una introduzione “facile” del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l’isolante; questo si traducein risparmio sui tempi di cablaggio. L’intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico. La temperatura di utilizzo è da –20°C a +80°C (+90°C perbrevi transitori). La classificazione UL riguardo l’infiammabilità è autoestinguente cl. V0 (UL94).