CEMBRE SPA - CEMGF-F608P INNESTO FEMMINA GIALLO 6,35x0,8 TUTTO ISOL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Confezione
100 PZ
EAN
8016692034881
Codice prodotto
CEMGF-F608P
Cod. produttore
GF-F608P
Produttore
CEM
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Con presa:
sì
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)