CEMBRE SPA - CEMGF-F608 INNESTO FEMMINA GIALLO 6,35x0,8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale - 4...6 mm² 
- Colore dell'isolante - Giallo 
- Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm 
- Isolamento - Parzialmente isolato 
- Materiale - Ottone 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8016692034799
Codice prodotto
CEMGF-F608
Cod. produttore
GF-F608
Produttore
CEM
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)
Capicorda ad innesto femmina per cavi in rame, preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6


