CEMBRE SPA - CEMG90X2.4 FASCETTA PA6.6 L=90X2,4MM. NATURALE/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.4 mm
Lunghezza nastro - 90 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016692513973
Codice prodotto
CEMG90X2.4
Cod. produttore
G90X2.4
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
2.4 mm
Lunghezza nastro:
90 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


