CEMBRE SPA - CEMG80X2.4/M FASCETTA PA6.6 L=80X2,4MM. NATURALE/1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 80 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692513966
Codice prodotto
CEMG80X2.4/M
Cod. produttore
G80X2.4/M
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
80 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì