CEMBRE SPA - CEMG430X9.0N FASCETTA PA6.6 L=430X9,0MM.NERA/100 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 430 mm
Resistenza alla trazione min. - 800 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016692918327
Codice prodotto
CEMG430X9.0N
Cod. produttore
G430X9.0N
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
430 mm
Resistenza alla trazione min.:
800 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


