CEMBRE SPA - CEMG300X3.6N FASCETTA PA6.6 L=300X3,6MM. NERA/100 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 300 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016692514727
Codice prodotto
CEMG300X3.6N
Cod. produttore
G300X3.6N
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
300 mm
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


