pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMG250X3.6N FASCETTA PA6.6 L=150X3,6MM.NERA/100 PZ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMG250X3.6N FASCETTA PA6.6 L=150X3,6MM.NERA/100 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 250 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 180 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692549514

Codice prodotto

CEMG250X3.6N

Cod. produttore

G250X3.6N

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

250 mm

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.