CEMBRE SPA - CEMG250X2.8 FASCETTA PA6.6 L=250X2,8MM.NATURALE/100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 250 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 140 N
Confezione
100 PZ
EAN
8016692514376
Codice prodotto
CEMG250X2.8
Cod. produttore
G250X2.8
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
250 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
140 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì