pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMG140X2.5N/M FASCETTA PA6.6 L=140X2,5MM. NERA/1000 PZ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMG140X2.5N/M FASCETTA PA6.6 L=140X2,5MM. NERA/1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692514215

Codice prodotto

CEMG140X2.5N/M

Cod. produttore

G140X2.5N/M

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

140 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

40...85 °C

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Materiale: Poliammide Pa6.6, Autoestinguente cl. V2 (UL 94), Assorbimento d'umidità 2,5% (al 50% di umidità relativa), Temperatura d'impiego da -40°C a +85°C (continua) da - 40°C a 120°C (brevi periodi). Resistenti agli agenti esterni: oli basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati. Colore Naturale e nero (RAL 9005).