CEMBRE SPA - CEMG120X4.8 FASCETTA PA6.6 L=120X4,8MM.NATURALE/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 120 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016692514796
Codice prodotto
CEMG120X4.8
Cod. produttore
G120X4.8
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
120 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


