CEMBRE SPA - CEMG100X2.5/M FASCETTA PA6.6 L=100X2,5MM.NATURALE/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 100 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692514062
Codice prodotto
CEMG100X2.5/M
Cod. produttore
G100X2.5/M
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
100 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


