pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMEKL4BESVCE MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.25MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMEKL4BESVCE MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.25MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...25 mm²

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692530321

Codice prodotto

CEMEKL4BESVCE

Cod. produttore

EKL4BESVCE

Produttore

CEM

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...25 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Distanza tra i fori:

16 mm

Tensione nominale:

750 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

no

Profondità:

187.3 mm

Larghezza:

30 mm

MORSETTIRERE TIPO EKL TIPO I2 POLI IN POLIPROPILENE (PP)