CEMBRE SPA - CEMEKL3S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...16 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Bianco
Confezione
25 PZ
EAN
8016692575179
Codice prodotto
CEMEKL3S
Cod. produttore
EKL3S
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...16 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Distanza tra i fori:
15 mm
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
174.5 mm
Larghezza:
20.7 mm