CEMBRE SPA - CEMEKL2S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.10MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...10 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Bianco
Confezione
15 PZ
EAN
8016692575162
Codice prodotto
CEMEKL2S
Cod. produttore
EKL2S
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...10 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Distanza tra i fori:
11.5 mm
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
133.8 mm
Larghezza:
23.4 mm