CEMBRE SPA - CEMEKL0S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.4MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
EAN
8016692575155
Codice prodotto
CEMEKL0S
Cod. produttore
EKL0S
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...4 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Distanza tra i fori:
8.1 mm
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
94.9 mm
Larghezza:
16.6 mm