CEMBRE SPA - CEMDSPB-TCS Desk-Dispenser

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Contenitore modulare
Materiale - Altri
Con tracolla - no
Qualità del materiale - Altri
Con serrature / Portalucchetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692884431
Codice prodotto
CEMDSPB-TCS
Cod. produttore
DSPB-TCS
Produttore
CEM
Modello:
Contenitore modulare
Materiale:
Altri
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Desk-Dispenser


