CEMBRE SPA - CEMDB40-15/2 RIPARTITORE BIPOLARE 40A 17VIE SEZ.16MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051316010391
Codice prodotto
CEMDB40-15/2
Cod. produttore
DB40-15/2
Produttore
CEM
Ripartitori bipolari • Separatori trasparenti tra i diversi poli per garantire connessioni sicure • Coperchio rimovibile durante il cablaggio. La serie DBLOCK di Cembre comprende una gamma completa di ripartitori di potenza, unipolari e multipolari. Compatti e facili da installare, i ripartitori della serie DBLOCK, sono una soluzione specifica per il cablaggio di quadri di comando e distribuzione. Permettono anche l'ispezione visiva per consentire la verifica delle connessioni. Sono applicabili su guida DIN da 35 mm o su pannelli tramite viti. Gli ingressi e le uscite distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi.