CEMBRE SPA - CEMDB125-14/4 RIPARTITORE TETRAPOLARE SERIE DBLOCK, A SERRAGGIO DIRETTO, 125A 15 VIE SEZIONE INGRESSO 35mmq


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051316010551
Codice prodotto
CEMDB125-14/4
Cod. produttore
DB125-14/4
Produttore
CEM
Ripartitori tetrapolari • Separatori trasparenti tra i diversi poli per garantire connessioni sicure • Espansioni della barra di neutro disponibili per i tipi DB125-14/4 e DB160-11/4. La serie DBLOCK di Cembre comprende una gamma completa di ripartitori di potenza, unipolari e multipolari. Compatti e facili da installare, i ripartitori della serie DBLOCK, sono una soluzione specifica per il cablaggio di quadri di comando e distribuzione. Permettono anche l'ispezione visiva per consentire la verifica delle connessioni. Sono applicabili su guida DIN da 35 mm o su pannelli tramite viti. Gli ingressi e le uscite distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi.