CEMBRE SPA - CEMDB125-14/2C RIPARTITORE BIPOLARE 125A 15VIE SZ.35MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051316026095
Codice prodotto
CEMDB125-14/2C
Cod. produttore
DB125-14/2C
Produttore
CEM
L?ampia gamma di sezioni collegabili e le dimensioni contenute rendono i partitori DBLOCK ideali per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione su guida DIN da 35 mm. Gli ingressi e le uscite distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo piu agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi. Il cablaggio viene ulteriormente facilitato dai fori di ingresso con invito conico. I morsetti garantiscono un?ottima stabilita della connessione nel tempo.