pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMDB100-13/4 RIPARTITORE TETRAPOLARE 100A 15VIE SEZ.2

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMDB100-13/4 RIPARTITORE TETRAPOLARE 100A 15VIE SEZ.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316010513

Codice prodotto

CEMDB100-13/4

Cod. produttore

DB100-13/4

Produttore

CEM

Ripartitori tetrapolari • Separatori trasparenti tra i diversi poli per garantire connessioni sicure • Espansioni della barra di neutro disponibili per i tipi DB125-14/4 e DB160-11/4. La serie DBLOCK di Cembre comprende una gamma completa di ripartitori di potenza, unipolari e multipolari. Compatti e facili da installare, i ripartitori della serie DBLOCK, sono una soluzione specifica per il cablaggio di quadri di comando e distribuzione. Permettono anche l'ispezione visiva per consentire la verifica delle connessioni. Sono applicabili su guida DIN da 35 mm o su pannelli tramite viti. Gli ingressi e le uscite distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi.