CEMBRE SPA - CEMCW80 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 8 mm
Apertura poligonale - 8 mm
Lunghezza - 130 mm
Larghezza forchetta - 19 mm
Larghezza poligonale - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692808949
Codice prodotto
CEMCW80
Cod. produttore
CW80
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
8 mm
Apertura poligonale:
8 mm
Lunghezza:
130 mm
Larghezza forchetta:
19 mm
Larghezza poligonale:
13 mm
Altezza poligonale:
6 mm
Altezza forchetta:
4 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.