pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCW320 Chiave combinta

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCW320 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forchetta - 32 mm

  • Apertura poligonale - 32 mm

  • Lunghezza - 370 mm

  • Larghezza forchetta - 66 mm

  • Larghezza poligonale - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692809069

Codice prodotto

CEMCW320

Cod. produttore

CW320

Produttore

CEM

Apertura forchetta:

32 mm

Apertura poligonale:

32 mm

Lunghezza:

370 mm

Larghezza forchetta:

66 mm

Larghezza poligonale:

46 mm

Altezza poligonale:

16 mm

Altezza forchetta:

10 mm

Numero di angoli:

12

Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.