CEMBRE SPA - CEMCW270 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 27 mm
Apertura poligonale - 27 mm
Lunghezza - 320 mm
Larghezza forchetta - 56 mm
Larghezza poligonale - 39 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692809045
Codice prodotto
CEMCW270
Cod. produttore
CW270
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
27 mm
Apertura poligonale:
27 mm
Lunghezza:
320 mm
Larghezza forchetta:
56 mm
Larghezza poligonale:
39 mm
Altezza poligonale:
15 mm
Altezza forchetta:
9 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.