CEMBRE SPA - CEMCW110 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 11 mm
Apertura poligonale - 11 mm
Lunghezza - 160 mm
Larghezza forchetta - 26 mm
Larghezza poligonale - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692808963
Codice prodotto
CEMCW110
Cod. produttore
CW110
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
11 mm
Apertura poligonale:
11 mm
Lunghezza:
160 mm
Larghezza forchetta:
26 mm
Larghezza poligonale:
17 mm
Altezza poligonale:
7 mm
Altezza forchetta:
5 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.