pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCRP-M7 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 7M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCRP-M7 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 7

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8016692112824

Codice prodotto

CEMCRP-M7

Cod. produttore

CRP-M7

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

7

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PC (Policarbonato)

Confezionati su striscia continua:

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 7M.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame