pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCRP-F305 INNESTO FEMMINA CONCATENATO ROSSO 2,8x0,5

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina(maschio)

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Dimensioni del connettore - Piatto 2,8 x 0,5 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8016692130101

Codice prodotto

CEMCRP-F305

Cod. produttore

CRP-F305

Produttore

CEM

Modello:

Spina(maschio)

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Dimensioni del connettore:

Piatto 2,8 x 0,5 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Con presa:

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

Capicorda concatenati preisolati ad innesto serie CP o ad introduzione facilitata