CEMBRE SPA - CEMCPW500 Leva piegata per carpentieri

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Colore - Rosso
A lama dritta - sì
A lama curva - sì
Con punta - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692808901
Codice prodotto
CEMCPW500
Cod. produttore
CPW500
Produttore
CEM
Lunghezza:
500 mm
Colore:
Rosso
A lama dritta:
sì
A lama curva:
sì
Con punta:
no
Materiale:
Acciaio
Diametro:
16 mm
Con artiglio:
sì
Con testa sferica:
no
Marchio CEMBRE modello LEVA PER CARPENTIERI LUNGH.250 MM... Kit di utensili


