CEMBRE SPA - CEMCPKD508 TUBETTO CONC.DIN SEZ.0,3-0,5 MMQ P=8 BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
5000 PZ
EAN
8016692163321
Codice prodotto
CEMCPKD508
Cod. produttore
CPKD508
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame