CEMBRE SPA - CEMCP1120 PRESSA OLEODINAMICA TRANCIACAVI MAX=120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica con pompa a pedale
Adatto per cavi di diametro massimo - 120 mm
Testa di taglio intercambiabile - sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692554587
Codice prodotto
CEMCP1120
Cod. produttore
CP1120
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Testa di taglio idraulica con pompa a pedale
Adatto per cavi di diametro massimo:
120 mm
Testa di taglio intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente