CEMBRE SPA - CEMCGP-P12 CAPOCORDA CONCATEN.GIALLO PUNT.TONDO P=1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Puntale tondo
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Materiale - Rame
A norma DIN - no
Confezione
1250 PZ
EAN
8016692131313
Codice prodotto
CEMCGP-P12
Cod. produttore
CGP-P12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
Puntale tondo
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
PC (Policarbonato)
Confezionati su striscia continua:
sì
Tipo di colletto:
Lungo
Sezione AWG da / a:
10...12
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato