CEMBRE SPA - CEMCGP-M608 INNESTO MASCHIO CONCATENATO GIALLO 6,35X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Parzialmente isolato
Confezione
1250 PZ
EAN
8016692131276
Codice prodotto
CEMCGP-M608
Cod. produttore
CGP-M608
Produttore
CEM
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
sì
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)