pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCGP-M10 CAPOCORDA CONCATENATO GIALLO OCCH.VITE 1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCGP-M10 CAPOCORDA CONCATENATO GIALLO OCCH.VITE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1250 PZ

EAN

8016692850344

Codice prodotto

CEMCGP-M10

Cod. produttore

CGP-M10

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

10

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Confezionati su striscia continua:

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

I capicorda concatenati della serie ?CP? sono stati studiati per consentire l?esecuzione rapida ed affi dabile di cablaggi in serie. La parte isolante e realizzata in Policarbonato tipo PC10500AC certificato EN45545-2, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una particolare struttura molecolare che le conferisce una notevole tenacita. La temperatura di utilizzo e da ?20?C a +115?C (+130?C per brevi transitori). La classifi cazione UL riguardo l?infi ammabilita e autoestinguente cl.V0 (UL94).