pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCGP-F608 INNESTO FEMMINA CONCATENATO GIALLO 6,35x0,8

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina(maschio)

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

Confezione

  • 1250 PZ

EAN

8016692131177

Codice prodotto

CEMCGP-F608

Cod. produttore

CGP-F608

Produttore

CEM

Modello:

Spina(maschio)

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Con presa:

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

connettori ad innesto femmina