pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCC8.9 SUPPORTO IN PA6.6 AUTOADES.X CAVI =8-9M

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 21.5 mm

  • Larghezza - 21 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 12 mm

  • Diametro max fascio cavi - 8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692542232

Codice prodotto

CEMCC8.9

Cod. produttore

CC8.9

Produttore

CEM

Lunghezza:

21.5 mm

Larghezza:

21 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

12 mm

Diametro max fascio cavi:

8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Supporto per cavi autoadesivo in PA6.6. Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati. Attenzione: adesivo acrilico; per ottenere il miglior risultato attendere almeno 6 - 8 ore prima di applicare il carico.