pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCBP-U4/3L CAPOCORDA CONCATENATO BLU A UNCINO vite 4mm

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCBP-U4/3L CAPOCORDA CONCATENATO BLU A UNCINO vite 4mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Forma del terminale - A forcella

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1750 PZ

EAN

8016692189611

Codice prodotto

CEMCBP-U4/3L

Cod. produttore

CBP-U4/3L

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

4

Forma del terminale:

A forcella

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PC (Policarbonato)

Confezionati su striscia continua:

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre CBP-U4/3L - CAPOCORDA CONCATENATO BLU A UNCINO VITE