CEMBRE SPA - CEMCBL07 FARO PORTATILE PER GRANDI AMBIENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 27 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3000 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 5700...5700 K
Tensione nominale - 14.8...14.8 V
Confezione
1 PZ
EAN
8051316021687
Codice prodotto
CEMCBL07
Cod. produttore
CBL07
Produttore
CEM
Max prestazioni del sistema:
27 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
5700...5700 K
Tensione nominale:
14.8...14.8 V
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con treppiede:
sì
Con presa di corrente:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con ruote:
no
Con lampada:
sì
Classe di protezione:
III
Adatto per numero di lampade:
96
Con copertura di protezione:
no