CEMBRE SPA - CEMCBL02-W TORCIA FRONTALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lampada da testa
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8051316021779
Codice prodotto
CEMCBL02-W
Cod. produttore
CBL02-W
Produttore
CEM
Modello:
Lampada da testa
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Lunghezza:
78 mm
Materiale:
Plastica
Numero di batterie:
1
Con lampada:
sì
Ideale per qualsiasi attività indoor e outdoor che richieda illuminazione circoscritta e libertà di azione, la torcia frontale CBL02-W è dotata di sensore a sfioro per facilitarne l’uso con guanti da lavoro. La funzione di modulazione dell’intensità consente di adattare l’autonomia in base al bisogno. Versatile, orientabile e regolabile mediante fascia elastica per accomodarla agli elmetti da lavoro di varie taglie. Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.