CEMBRE SPA - CEMCBL01 TORCIA TASCABILE, 150 LUMEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Penna
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8051316021755
Codice prodotto
CEMCBL01
Cod. produttore
CBL01
Produttore
CEM
Modello:
Penna
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Blu
Batterie in dotazione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
160 mm
Materiale:
Plastica
Numero di batterie:
1
Con lampada:
sì
La comoda torcia CBL01 ha le dimensioni di una penna ed è dotata di doppio punto luce per illuminare aree di lavoro ridotte. La luce laterale consente di illuminare l’area lasciandola nel taschino, mentre la luce frontale permette di ispezionare le partimeno accessibili. Il fermaglio dotato di magnete permette di fissarla a qualsiasi superficie metallica liberando le mani dell’operatore. Fornita con cavo di ricarica USB.