pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCAA70-M12/A CAPOC. AL/CU X CAVO CORD. BT 70 AL-VITE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCAA70-M12/A CAPOC. AL/CU X CAVO CORD. BT 70 AL-VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 70...70 mm²

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Materiale - Alluminio / rame

  • Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692119656

Codice prodotto

CEMCAA70-M12/A

Cod. produttore

CAA70-M12/A

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

70...70 mm²

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Passo del filetto, metrico:

12

Materiale:

Alluminio / rame

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

CAPICORDA BIMETALLICI AL/CU CAA-M12/A CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI CORDATI IN ALLUMINIO B.T.