pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCAA70-M10 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.70 MMQ VITE 1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCAA70-M10 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.70 MMQ VITE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 70...70 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 70...70 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Materiale - Alluminio / rame

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692809793

Codice prodotto

CEMCAA70-M10

Cod. produttore

CAA70-M10

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

70...70 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

70...70 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Materiale:

Alluminio / rame

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA AL CU X CAVO ALL.70 MMQ VITE 1.. Capicorda a compressione per conduttori in alluminio