CEMBRE SPA - CEMCAA185-M16 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.185 MMQ VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 185...185 mm²
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, SE - 185...185 mm²
Sezione nominale acciaio - 185 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Confezione
3 PZ
EAN
8016692835945
Codice prodotto
CEMCAA185-M16
Cod. produttore
CAA185-M16
Produttore
CEM
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
185...185 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, SE:
185...185 mm²
Sezione nominale acciaio:
185 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Materiale:
Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
no
Tipo di colletto:
Lungo