pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCAA150-M10 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.150 MMQ VITE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCAA150-M10 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.150 MMQ VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 150...150 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 150...150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Materiale - Alluminio / rame

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692772844

Codice prodotto

CEMCAA150-M10

Cod. produttore

CAA150-M10

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

150...150 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

150...150 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Materiale:

Alluminio / rame

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA AL CU X CAVO ALL.150 MMQ VITE.. Capicorda a compressione per conduttori in alluminio