pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCAA120-M16 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.120 MMQ VITE

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Materiale - Alluminio / rame

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692131733

Codice prodotto

CEMCAA120-M16

Cod. produttore

CAA120-M16

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

120...120 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

120...120 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Materiale:

Alluminio / rame

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO