CEMBRE SPA - CEMCA95S-M12 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.95MMQS VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692985602
Codice prodotto
CEMCA95S-M12
Cod. produttore
CA95S-M12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
CAPICORDA PER RETI DI TERRA PER CORDE IN RAME