pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCA95R-M16 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.95MMQR VITE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCA95R-M16 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.95MMQR VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692808710

Codice prodotto

CEMCA95R-M16

Cod. produttore

CA95R-M16

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Altri

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.95MMQR VITE.. Capicorda tubolare per conduttori in rame