CEMBRE SPA - CEMCA315R-M14 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.315MMQR VIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 315 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8016692041100
Codice prodotto
CEMCA315R-M14
Cod. produttore
CA315R-M14
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
315 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME