CEMBRE SPA - CEMCA25-M12/N CAPOCORDA PER CORDE IN CU SEZ.25MMQ VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692049823
Codice prodotto
CEMCA25-M12/N
Cod. produttore
CA25-M12/N
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
CAPICORDA PER RETI DI TERRA PER CORDE IN RAME