pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCA10-M12/N CAPOCORDA PER COND.CU SEZ.10MMQ VITE12

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692101286

Codice prodotto

CEMCA10-M12/N

Cod. produttore

CA10-M12/N

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

10 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Altri

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME