pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBP-PP16/25 CAP.HALOGEN FREE BLU PUNT.PIATTO 17,2X2,

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBP-PP16/25 CAP.HALOGEN FREE BLU PUNT.PIATTO 17,2X2,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692154718

Codice prodotto

CEMBP-PP16/25

Cod. produttore

BP-PP16/25

Produttore

CEM

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PC (Policarbonato)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre BP-PP16/25 - CAP.HALOGEN FREE BLU PUNT.PIATTO 17 2X2